pagina iniziale

PERRY - PER1LEDEL1500 LAMP HERM XL 1500LM SA

PERRY
copiacopia
PERRY - PER1LEDEL1500 LAMP HERM XL 1500LM SA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete

  • Grado di protezione (IP) - IP66

  • Funzione - Illuminazione uscita di sicurezza

  • Max prestazioni del sistema - 18 W

  • Durata funzionamento nominale - 0...1 h

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8019108363988

Codice prodotto

PER1LEDEL1500

Cod. produttore

1LEDEL1500

Produttore

PER

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Grado di protezione (IP):

IP66

Funzione:

Illuminazione uscita di sicurezza

Max prestazioni del sistema:

18 W

Durata funzionamento nominale:

0...1 h

Alimentazione:

Centralizzata (batteria centrale)

Con pittogramma:

no

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

1330 lm

Colore del corpo:

Bianco

Resistenza agli urti:

IK07

Dispositivo di controllo:

Pulsante di prova

Tipo di batteria:

NiCd

Tensione nominale:

220...240 V

Con lampada:

Durata utile L70/B50 a 25 °C:

50000 h

Tipo di tensione:

AC

Temperatura di colore:

5700...5700 K

Con telecomando / controllo remoto:

Lunghezza:

92 mm

Larghezza:

599 mm

Materiale (del corpo):

Plastica

Classe di protezione:

II

Temperatura ambiente nominale in conformità a IEC62722-2-1:

0...40 °C

Materiale del diffusore:

Plastica opaca/satinata

Con collegamento per controllo remoto:

no

Lampada:

LED sostituibile

Altezza / Profondità:

85 mm

Adatto per numero di lampade:

1

Alimentazione:

Non richiesto

Numero di sorgenti luminose:

1

Collegamento:

Cavo di collegamento senza connettore

Alimentatore intercambiabile:

no

Larghezza di incasso:

600 mm

Diffusore luce:

Lente/ottica/pannello diffusore

Lunghezza di incasso:

95 mm

CLO - Flusso luminoso costante:

Tipo di cablaggio:

Adatto per cablaggio passante

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

Altezza/profondità di installazione:

85 mm

1LE DEL1500 Lampada Hermetic XL1330 lm – 1 h SEMPRE ACCESA – IP66 Potenza comparabile a una lampada tradizionale da 18W 1330 lm LED Autonomia: 1h Batteria: 7,2 V · 2,0 Ah NiCd