PERRY - PER1IOIO60WF MODULO INT ORARIO WIFI 60X60

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di alimentazione - 230...230 V
Programma di 24 h - no
Metodo di montaggio - Altri
Programma settimanale - sì
Tipo di tensione di alimentazione - AC
Confezione
1 PZ
EAN
8019108010974
Codice prodotto
PER1IOIO60WF
Cod. produttore
1IOIO60WF
Produttore
PER
Tensione di alimentazione:
230...230 V
Programma di 24 h:
no
Metodo di montaggio:
Altri
Programma settimanale:
sì
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Frequenza della tensione di alimentazione:
50...60 Hz
Programmabile via software:
sì
Programma di 60 min.:
no
Programma annuale:
no
Programma vacanze:
no
Programma ad impulsi:
no
Programma a cicli:
no
Programma astrale:
no
Programma casuale:
no
Contaore:
no
Sincronizzato in rete:
no
Controllato al quarzo:
no
Radio controllato:
no
Radiocomandato (DCF77):
no
GPS (Global Positioning System):
no
Larghezza:
60 mm
Altezza:
60 mm
Profondità:
26 mm


