PERRY - PER1IO1280/M *MOD.INT.OR.GIORN.2 CIRC.+/-1H AUT.


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Programma di 24 h - sì
Programma settimanale - no
Programma di 60 min. - no
Programma annuale - no
Programma vacanze - no
Confezione
1 PZ
EAN
8019108030873
Codice prodotto
PER1IO1280/M
Cod. produttore
1IO1280/M
Produttore
PER
Programma di 24 h:
sì
Programma settimanale:
no
Programma di 60 min.:
no
Programma annuale:
no
Programma vacanze:
no
Programma ad impulsi:
no
Programma a cicli:
no
Programma astrale:
no
Programma casuale:
no
Contaore:
no
Sincronizzato in rete:
no
Controllato al quarzo:
no
Radio controllato:
no
Radiocomandato (DCF77):
no
GPS (Global Positioning System):
no
Cambio automatico ora legale/solare:
sì
Larghezza:
7.5 mm
Altezza:
38 mm