PERRY - PER1IO0057WF PRESA SPINA WIFI ITALIA V001


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di presa - Tipo italiano S/P17
Tipo di orologio - Orologio settimanale
Possibile imprecisione giornaliera - 0.5 s
Tempo di commutazione minimo - 1 min
Metodo di montaggio - Altri
Confezione
1 PZ
EAN
8019108008490
Codice prodotto
PER1IO0057WF
Cod. produttore
1IO0057WF
Produttore
PER
Tipo di presa:
Tipo italiano S/P17
Tipo di orologio:
Orologio settimanale
Possibile imprecisione giornaliera:
0.5 s
Tempo di commutazione minimo:
1 min
Metodo di montaggio:
Altri
Tensione di alimentazione:
230...230 V
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Corrente nominale a 230V AC:
16 A
Grado di protezione (IP):
IP00
Frequenza della tensione di alimentazione:
50...60 Hz