PERRY - PER1IO0034 INT.ORARIO SETT. CON RISERVA


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Programma di 24 h - no
Metodo di montaggio - Montaggio su guida DIN
Programma settimanale - sì
Scheda di memoria inclusa - no
Programma di 60 min. - no
Confezione
1 PZ
EAN
8019108031368
Codice prodotto
PER1IO0034
Cod. produttore
1IO0034
Produttore
PER
Programma di 24 h:
no
Metodo di montaggio:
Montaggio su guida DIN
Programma settimanale:
sì
Scheda di memoria inclusa:
no
Programma di 60 min.:
no
Programma annuale:
no
Programma vacanze:
no
Programma ad impulsi:
no
Programma a cicli:
no
Programma astrale:
no
Programma casuale:
no
Contaore:
no
Sincronizzato in rete:
no
Controllato al quarzo:
no
Radio controllato:
no
Radiocomandato (DCF77):
no
GPS (Global Positioning System):
no
Larghezza:
35 mm
Altezza:
90 mm