PERRY - PER1IO0031 INT.ORARIO GIORN NO RIS CAR 15 MIN


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Programma di 24 h - sì
Metodo di montaggio - Montaggio su guida DIN
Programma settimanale - no
Programma di 60 min. - no
Programma annuale - no
Confezione
1 PZ
EAN
8019108031344
Codice prodotto
PER1IO0031
Cod. produttore
1IO0031
Produttore
PER
Programma di 24 h:
sì
Metodo di montaggio:
Montaggio su guida DIN
Programma settimanale:
no
Programma di 60 min.:
no
Programma annuale:
no
Programma vacanze:
no
Programma ad impulsi:
no
Programma a cicli:
no
Programma astrale:
no
Programma casuale:
no
Contaore:
no
Sincronizzato in rete:
no
Controllato al quarzo:
no
Radio controllato:
no
Radiocomandato (DCF77):
no
GPS (Global Positioning System):
no
Larghezza:
35 mm
Altezza:
90 mm