PERRY - PER1IO0017 INT.ORARIO GIOR NO RIS CAR 72X72


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di canali - 1
Programma di 24 h - sì
Metodo di montaggio - Altri
Programma settimanale - no
Scheda di memoria inclusa - no
Confezione
6 PZ
EAN
8019108031474
Codice prodotto
PER1IO0017
Cod. produttore
1IO0017
Produttore
PER
Numero di canali:
1
Programma di 24 h:
sì
Metodo di montaggio:
Altri
Programma settimanale:
no
Scheda di memoria inclusa:
no
Programma di 60 min.:
no
Programma annuale:
no
Programma vacanze:
no
Programma ad impulsi:
no
Programma a cicli:
no
Programma astrale:
no
Programma casuale:
no
Contaore:
no
Sincronizzato in rete:
no
Controllato al quarzo:
no
Radio controllato:
no
Radiocomandato (DCF77):
no
Larghezza:
72 mm
Altezza:
72 mm