pagina iniziale

PERRY - PER1IC7243 INT CREP DA ESTERN0

PERRY
copiacopia
PERRY - PER1IC7243 INT CREP DA ESTERN0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente di commutazione nominale - 16 A

  • Campo di regolazione della luminosità - 2...200 lx

  • Montaggio del sensore di luminosità - Montaggio a parete

  • Grado di protezione (IP) del sensore di luminosità - IP65

  • Con arresto notturno programmabile - no

Confezione

  • 24 PZ

EAN

8019108010103

Codice prodotto

PER1IC7243

Cod. produttore

1IC7243

Produttore

PER

Corrente di commutazione nominale:

16 A

Campo di regolazione della luminosità:

2...200 lx

Montaggio del sensore di luminosità:

Montaggio a parete

Grado di protezione (IP) del sensore di luminosità:

IP65

Con arresto notturno programmabile:

no

Tensione nominale:

230 V

Frequenza nominale:

50...60 Hz

Ingresso pulsante esterno:

no

Carico max. lampade a incandescenza:

3600 W

Classe di protezione del sensore di luminosità:

II

Max. commutazione del LED di alimentazione:

550 W

Metodo di montaggio:

Altri

Profondità di incasso:

45 mm

Grado di protezione (IP):

IP65

Interruttore crepuscolare con modulo di comando sostituibile per montaggio a parete e/o palo. Prodotto particolarmente adatto per facilitare i manutentori di impianti: la parte di comando estraibile dalla base dei contatti permette un rapido intervento sul prodotto senza lo scollegamento del carico. • Alimentazione 230V c.a. 50/60Hz • Montaggio da esterno • Uscita 1 contatto NA polarizzato: 16(2)A/250Vc.a. • Collegamento con cavi fino a 2.5 mm² • Cablaggio con cavo inguainato diametro 7-11 mm • Pretaratoin fabbrica a 10 Lux ± 20% • Trimmer di regolazione soglia d’intervento da 2 - 200 Lux • LED segnalazione soglia • Involucro opalino anti UV • Grado di protezione IP65 • Dimensioni (LxPxH) 72 x 37.5 x 147