PERRY - PER1IC7054 *INTERR CREP TEMP 1CH 2DIN LUX-TIME

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente di commutazione nominale - 16 A
Montaggio del sensore di luminosità - Altri
Grado di protezione (IP) del sensore di luminosità - IP65
Tensione nominale - 230 V
Frequenza nominale - 50...50 Hz
Confezione
12 PZ
EAN
8019108010196
Codice prodotto
PER1IC7054
Cod. produttore
1IC7054
Produttore
PER
Corrente di commutazione nominale:
16 A
Montaggio del sensore di luminosità:
Altri
Grado di protezione (IP) del sensore di luminosità:
IP65
Tensione nominale:
230 V
Frequenza nominale:
50...50 Hz
Carico max. lampade a incandescenza:
2300 W
Carico max. lampade fluorescenti:
600 VA
Carico max. lampade fluorescenti (circuito bimodale):
1000 VA
Carico max. lampade fluorescenti (compensate in parallelo):
500 VA
Metodo di montaggio:
Montaggio su guida DIN
Larghezza in numero di moduli:
2
Grado di protezione (IP):
IP20