PERRY - PER1IC7051 INT. CREP. MODULARE DIN 35MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente di commutazione nominale - 16 A
Campo di regolazione della luminosità - 0...1000 lx
Montaggio del sensore di luminosità - Montaggio a parete
Grado di protezione (IP) del sensore di luminosità - IP65
Con arresto notturno programmabile - no
Confezione
36 PZ
Serie di prodotti
Apparcchiature di commando
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8019108010066
Codice prodotto
PER1IC7051
Cod. produttore
1IC7051
Produttore
PER
Corrente di commutazione nominale:
16 A
Campo di regolazione della luminosità:
0...1000 lx
Montaggio del sensore di luminosità:
Montaggio a parete
Grado di protezione (IP) del sensore di luminosità:
IP65
Con arresto notturno programmabile:
no
Tensione nominale:
230 V
Frequenza nominale:
50...60 Hz
Ingresso pulsante esterno:
no
Carico max. lampade a incandescenza:
1080 W
Classe di protezione del sensore di luminosità:
II
Carico max. lampade fluorescenti:
3500 VA
Max. commutazione del LED di alimentazione:
550 W
Tensione nominale del sensore di luminosità:
230 V
Metodo di montaggio:
Montaggio su guida DIN
Larghezza in numero di moduli:
2
Profondità di incasso:
60 mm
Grado di protezione (IP):
IP40