PERRY - PER1IC7042/B INT.CREP.EST.ENEL B


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Montaggio del sensore di luminosità - Altri
Grado di protezione (IP) del sensore di luminosità - IP54
Con arresto notturno programmabile - no
Tensione nominale - 230 V
Frequenza nominale - 50...60 Hz
Confezione
12 PZ
EAN
8019108010141
Codice prodotto
PER1IC7042/B
Cod. produttore
1IC7042/B
Produttore
PER
Montaggio del sensore di luminosità:
Altri
Grado di protezione (IP) del sensore di luminosità:
IP54
Con arresto notturno programmabile:
no
Tensione nominale:
230 V
Frequenza nominale:
50...60 Hz
Ingresso pulsante esterno:
no
Classe di protezione del sensore di luminosità:
II
Metodo di montaggio:
Altri
Grado di protezione (IP):
IP54