pagina iniziale

EURO 2000 S.P.A. - RACCORDO AM MF FIL. M63*1,5 -250

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • diametro nominale - 50.5 mm

  • Tipologia - diritto

  • grado di protezione (IP) in funzione della guaina - 40÷67

  • tipo di filettatura - metrico

  • dimensione di collegamento filettatura - M63x1,5

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8055186982680

Codice prodotto

E950049

Cod. produttore

50049

Produttore

URO50049

diametro nominale:

50.5 mm

Tipologia:

diritto

grado di protezione (IP) in funzione della guaina:

40÷67

tipo di filettatura:

metrico

dimensione di collegamento filettatura:

M63x1,5

dimensione nominale in pollici:

2 pollici

filettatura girevole:

No

tipologia costruttiva:

filettatura esterna

tipo di collegamento del raccordo a vite alla scatola:

filettatura

monopezzo:

No

Attacco Lampada:

ottone

Trattamento superficie:

nichelato

minimo diametro interno del flessibile:

10 mm

lunghezza della filettatura:

14 mm

lunghezza totale:

58 mm

ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23:

ammesso in combinazione con guaina protettiva CSA:

No

ammesso in combinazione con guaina protettiva UL:

ammesso in combinazione con guaina protettiva FI:

No

temperatura di impiego:

-40÷105 °C

numero di ingressi:

1

con collegamento di terra:

No

Raccordo con filetto fisso maschio, utilizzabile ovunque ci sia un foro filettato, avvitandolo direttamente, o un foro passante, con l’ausilio di un controdado dalla parte opposta. ll raccordo e' realizzato in ottone nichelato. Il grado di protezione tra il raccordo e la guaina e' IP67, certificato secondo le norme CEI EN 61386, garantito dall’anello di tenuta che si stringe sul tubo quando si serra il dado. In questo modo il sistema garantisce una perfetta tenuta meccanica, alla trazione certificata >1000 N, alla torsione e alle vibrazioni. La continuita' elettrica e' garantita dalla virola interna che si avvita direttamente all’interno dell’anima metallica della guaina, ricoprendo interamente l’estremita' del tubo flessibile a protezione del passaggio cavi.