PERRY - PER1GA6160 SIRENA AUTOALIMENTATA


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Volume - 80 dB
Materiale (del corpo) - Plastica
Tensione nominale - 12 V
Tipo di corrente - AC
Tipo di segnale acustico - Segnalazione acustica continua / a impulsi
Confezione
1 PZ
EAN
8019108181247
Codice prodotto
PER1GA6160
Cod. produttore
1GA6160
Produttore
PER
Volume:
80 dB
Materiale (del corpo):
Plastica
Tensione nominale:
12 V
Tipo di corrente:
AC
Tipo di segnale acustico:
Segnalazione acustica continua / a impulsi
Grado di protezione (IP):
IP20
Colore del corpo:
Bianco
Temperatura ambiente:
0...40 °C
Tipo di protezione (NEMA):
Altri
Funzionamento pneumatico:
no
Con contatto:
no