PERRY - PER1GA6020 RIVELATORE DI TEMPERATURA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Principio di funzionamento - Termovelocimetrico (massima temperatura)
Collegamento in rete tramite cavo - sì
Metodo di montaggio - Altri
Alimentazione primaria - Alimentazione
Con batteria di backup - no
Confezione
1 PZ
EAN
8019108181216
Codice prodotto
PER1GA6020
Cod. produttore
1GA6020
Produttore
PER
Principio di funzionamento:
Termovelocimetrico (massima temperatura)
Collegamento in rete tramite cavo:
sì
Metodo di montaggio:
Altri
Alimentazione primaria:
Alimentazione
Con batteria di backup:
no
Temperatura di reazione del sensore:
78 °C
Colore:
Bianco
Batteria di backup inclusa:
Nessuno
Rilevatore ottico di fumo:
no
Tipo di tensione di alimentazione:
DC
Diametro:
102 mm
Adatto per installazione a canale:
sì
Grado di protezione (IP):
IP21
Altezza / Profondità:
43 mm