PERRY - PER1GA6010 RIVELATORE DI FUMO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Principio di funzionamento - Ottico
Collegamento in rete tramite cavo - sì
Metodo di montaggio - Altri
Alimentazione primaria - Alimentazione
Collegabile in rete via radio opzionale - no
Confezione
1 PZ
EAN
8019108181209
Codice prodotto
PER1GA6010
Cod. produttore
1GA6010
Produttore
PER
Principio di funzionamento:
Ottico
Collegamento in rete tramite cavo:
sì
Metodo di montaggio:
Altri
Alimentazione primaria:
Alimentazione
Collegabile in rete via radio opzionale:
no
Con batteria di backup:
no
Colore:
Bianco
Batteria di backup inclusa:
Nessuno
Rilevatore ottico di fumo:
sì
Tipo di tensione di alimentazione:
DC
Diametro:
102 mm
Adatto per installazione a canale:
sì
Grado di protezione (IP):
IP20
Altezza / Profondità:
43 mm


