pagina iniziale

PERRY - PER1GA4200MET SENSORE CH4 IP55

PERRY
copiacopia
PERRY - PER1GA4200MET SENSORE CH4 IP55

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete

  • Tipo di allarme / segnalazione / rilevamento - Ottico / Acustico

  • Rivelatore di Ammoniaca - no

  • Rivelatore di Anidride carbonica - no

  • Colore - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8019108180745

Codice prodotto

PER1GA4200MET

Cod. produttore

1GA4200MET

Produttore

PER

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Tipo di allarme / segnalazione / rilevamento:

Ottico / Acustico

Rivelatore di Ammoniaca:

no

Rivelatore di Anidride carbonica:

no

Colore:

Altri

Rivelatore di Butano:

no

Rivelatore Gas naturale:

no

Rivelatore di Monossido di carbonio:

no

Rivelatore di Metano:

Gas esplosivo:

no

Rivelatore di Gas anestetico / narcotizzante:

no

Rivelatore altri gas:

no

Gas asfissiante:

no

Gas infiammabile:

Rivelatore di Propano (GPL):

no

Rivelatore Gas irritanti (Formaldeide, Fosgene, etc.):

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Gas tossico:

no

Larghezza:

78 mm

Diametro:

0 mm

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Supporto a IFTTT disponibile:

no

Altezza / Profondità:

110 mm

Sonda GA4200 per gas esplosivi - IP55 contenitore plastico. La sonda GA4200 è un’unità di rilevazione gas con sensore Catalitico con grado di protezione IP55 che collegata ad una delle centraline di tipo impiantistica, permette di individuare la presenzadi GAS ESPLOSIVI quali il Metano oppure GPL. La sonda viene gestita da un microprocessore che oltre a fornire un segnale d’allarme alla centrale a cui è collegata permette l’auto-diagnosi della sonda, e quindi una taratura automatica in modo da avere constantemente nel tempo la massima precisione di rilevamento. L’auto-taratura permette alla sonda di adattarsi all’ambiente e alle variazioni della temperatura, evitando falsi allarmi dovuti ad eventi anomali. Tramite un dispositivo in dotazione ai tecnici di assistenza, è possibile vedere, quante correzioni di taratura ha eseguito, leggere la concentrazione di gas rilevata, controllare quante volte la sonda è andata in allarme, controllare quante volte è mancata tensione, e vedere la data della messa fuoriservizio. Inoltre avendo in dotazione una trasmissione seriale è possibile stampare il rapporto di controllo e verifica d’impianto avvenuto, autocertificando il proprio lavoro. Nella sonda vi è un’uscita lineare 0 ÷ 20% del L.I.E., funzionante con lo standard 4 ÷ 20 mA.