PERRY - PER1EVEV045 ELETTROV NC 1 1/4 DN32 FILETT 230V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro interno nominale - 1 1/4 pollici (32)
Tensione di alimentazione - 230 V
Materiale (del corpo) - Alluminio
Frequenza della tensione di ingresso - 50...60 Hz
Grado di protezione (IP) - IP65
Confezione
1 PZ
EAN
8019108190386
Codice prodotto
PER1EVEV045
Cod. produttore
1EVEV045
Produttore
PER
Diametro interno nominale:
1 1/4 pollici (32)
Tensione di alimentazione:
230 V
Materiale (del corpo):
Alluminio
Frequenza della tensione di ingresso:
50...60 Hz
Grado di protezione (IP):
IP65
Classe di pressione della flangia:
PN 16