pagina iniziale

PERRY - PER1EVEV044 ELETTROV NC 2 DN50 FILETTATA 230V

PERRY
copiacopia
PERRY - PER1EVEV044 ELETTROV NC 2  DN50 FILETTATA 230V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro interno nominale - 2 pollici (50)

  • Tensione di alimentazione - 230 V

  • Materiale (del corpo) - Alluminio

  • Frequenza della tensione di ingresso - 50...60 Hz

  • Grado di protezione (IP) - IP65

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8019108190256

Codice prodotto

PER1EVEV044

Cod. produttore

1EVEV044

Produttore

PER

Diametro interno nominale:

2 pollici (50)

Tensione di alimentazione:

230 V

Materiale (del corpo):

Alluminio

Frequenza della tensione di ingresso:

50...60 Hz

Grado di protezione (IP):

IP65

Classe di pressione della flangia:

PN 16

Valvola elettromagnetica, marca PERRY ELECTRIC S.R.L., modello PER1EVEV044 - ELETTROV NC 2 DN50 FILETTATA 230V