PERRY - PER1EVEV043 ELETTROV NC 1 1/2 DN40 FILETT 230V


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Diametro interno nominale - 1 1/2 pollici (40) 
- Tensione di alimentazione - 230 V 
- Materiale (del corpo) - Alluminio 
- Frequenza della tensione di ingresso - 50...60 Hz 
- Grado di protezione (IP) - IP65 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
8019108190249
Codice prodotto
PER1EVEV043
Cod. produttore
1EVEV043
Produttore
PER
Diametro interno nominale:
1 1/2 pollici (40)
Tensione di alimentazione:
230 V
Materiale (del corpo):
Alluminio
Frequenza della tensione di ingresso:
50...60 Hz
Grado di protezione (IP):
IP65
Classe di pressione della flangia:
PN 16