PERRY - PER1EVEV042 ELETTROV NC 1 DN25 FILETTATA 230V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro interno nominale - 1 pollice (25)
Tensione di alimentazione - 230 V
Materiale (del corpo) - Ottone
Frequenza della tensione di ingresso - 50...60 Hz
Grado di protezione (IP) - IP65
Confezione
1 PZ
EAN
8019108190232
Codice prodotto
PER1EVEV042
Cod. produttore
1EVEV042
Produttore
PER
Diametro interno nominale:
1 pollice (25)
Tensione di alimentazione:
230 V
Materiale (del corpo):
Ottone
Frequenza della tensione di ingresso:
50...60 Hz
Grado di protezione (IP):
IP65
Classe di pressione della flangia:
PN 16