PERRY - PER1EVEV041 ELETTROV NC 3/4 DN20 FILETT 230V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro interno nominale - 3/4 pollice (20)
Tensione di alimentazione - 230 V
Materiale (del corpo) - Ottone
Frequenza della tensione di ingresso - 50...60 Hz
Grado di protezione (IP) - IP65
Confezione
1 PZ
EAN
8019108190225
Codice prodotto
PER1EVEV041
Cod. produttore
1EVEV041
Produttore
PER
Diametro interno nominale:
3/4 pollice (20)
Tensione di alimentazione:
230 V
Materiale (del corpo):
Ottone
Frequenza della tensione di ingresso:
50...60 Hz
Grado di protezione (IP):
IP65
Classe di pressione della flangia:
PN 16