PERRY - PER1DCASM01N *ASCIUGAMANI A PULSANTE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale (del corpo) - Plastica
Colore - Bianco
Tipo di azionamento - Sistema a tasteggio
Grado di protezione (IP) - IP21
Potenza allacciata ventola - 100...100 W
Confezione
4 PZ
Serie di prodotti
EAN
8019108150069
Codice prodotto
PER1DCASM01N
Cod. produttore
1DCASM01N
Produttore
PER
Materiale (del corpo):
Plastica
Colore:
Bianco
Tipo di azionamento:
Sistema a tasteggio
Grado di protezione (IP):
IP21
Potenza allacciata ventola:
100...100 W
Rumorosità (in funzione):
75 dB
Portata d'aria:
87 m³/h
Classe di protezione:
II
Altezza:
280 mm
Larghezza:
206 mm
Profondità:
133 mm