PERRY - PER1DCASE02N *ASCIUGAMANI COMANDO ELETTR.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale (del corpo) - Plastica
Colore - Bianco
Potenza allacciata elemento riscaldante - 1750...1750 W
Tipo di azionamento - Sensore di prossimità
Grado di protezione (IP) - IP21
Confezione
4 PZ
Serie di prodotti
EAN
8019108150052
Codice prodotto
PER1DCASE02N
Cod. produttore
1DCASE02N
Produttore
PER
Materiale (del corpo):
Plastica
Colore:
Bianco
Potenza allacciata elemento riscaldante:
1750...1750 W
Tipo di azionamento:
Sensore di prossimità
Grado di protezione (IP):
IP21
Tensione:
230...230 V
Frequenza:
50/60 Hz
Potenza allacciata ventola:
150...150 W
Rumorosità (in funzione):
70 dB
Portata d'aria:
180 m³/h
Classe di protezione:
I
Con diffusore di fragranze / profuma ambienti:
no
Altezza:
240 mm
Larghezza:
200 mm
Profondità:
200 mm
Peso:
3 kg