PERRY - PER1DCAMP09 ASCIUGAMANI FORTE ACC BIANCO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale (del corpo) - Acciaio
Colore - Bianco
Potenza allacciata elemento riscaldante - 1400...1400 W
Tipo di azionamento - Sistema a tasteggio
Grado di protezione (IP) - IP21
Confezione
1 PZ
EAN
8019108033584
Codice prodotto
PER1DCAMP09
Cod. produttore
1DCAMP09
Produttore
PER
Materiale (del corpo):
Acciaio
Colore:
Bianco
Potenza allacciata elemento riscaldante:
1400...1400 W
Tipo di azionamento:
Sistema a tasteggio
Grado di protezione (IP):
IP21
Tensione:
220...240 V
Frequenza:
50/60 Hz
Potenza allacciata ventola:
150...150 W
Rumorosità (in funzione):
70 dB
Portata d'aria:
95 m³/h
Classe di protezione:
I
Con diffusore di fragranze / profuma ambienti:
no
Altezza:
213 mm
Larghezza:
300 mm
Profondità:
243 mm
Protezione antivandalo:
sì
Con connessione a innesto:
sì