PERRY - PER1DCAMP03 ASCIUGAMANI A PULSANTE AMP03

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale (del corpo) - Plastica
Colore - Bianco
Potenza allacciata elemento riscaldante - 1500...1500 W
Tipo di azionamento - Sistema a tasteggio
Grado di protezione (IP) - IP21
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8019108150106
Codice prodotto
PER1DCAMP03
Cod. produttore
1DCAMP03
Produttore
PER
Materiale (del corpo):
Plastica
Colore:
Bianco
Potenza allacciata elemento riscaldante:
1500...1500 W
Tipo di azionamento:
Sistema a tasteggio
Grado di protezione (IP):
IP21
Tensione:
230...230 V
Frequenza:
50/60 Hz
Potenza allacciata ventola:
100...100 W
Rumorosità (in funzione):
75 dB
Classe di protezione:
II
Con diffusore di fragranze / profuma ambienti:
no
Altezza:
280 mm
Larghezza:
206 mm
Profondità:
133 mm
Peso:
1.6 kg
Con connessione a innesto:
sì