PERRY - PER1DCAMF08 ASCIUGAMANI DUO BIANCO PERRY

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale (del corpo) - Plastica
Colore - Bianco
Potenza allacciata elemento riscaldante - 1450...1450 W
Tipo di azionamento - Sensore di prossimità
Grado di protezione (IP) - IP31
Confezione
1 PZ
EAN
8019108025343
Codice prodotto
PER1DCAMF08
Cod. produttore
1DCAMF08
Produttore
PER
Materiale (del corpo):
Plastica
Colore:
Bianco
Potenza allacciata elemento riscaldante:
1450...1450 W
Tipo di azionamento:
Sensore di prossimità
Grado di protezione (IP):
IP31
Tensione:
220...240 V
Frequenza:
50/60 Hz
Potenza allacciata ventola:
1100...1100 W
Rumorosità (in funzione):
73 dB
Classe di protezione:
II
Con diffusore di fragranze / profuma ambienti:
no
Altezza:
177 mm
Larghezza:
566 mm
Profondità:
296 mm
Peso:
6.56 kg
Con connessione a innesto:
sì


