pagina iniziale

PERRY - PER1DCAMF06B ASCIUGAMANI MISTRAL ACC BIANCO PERRY

PERRY
copiacopia
PERRY - PER1DCAMF06B ASCIUGAMANI MISTRAL ACC BIANCO PERRY

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale (del corpo) - Acciaio Inox

  • Colore - Bianco

  • Potenza allacciata elemento riscaldante - 1100...1100 W

  • Tipo di azionamento - Sensore di prossimità

  • Grado di protezione (IP) - IP23

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8019108025435

Codice prodotto

PER1DCAMF06B

Cod. produttore

1DCAMF06B

Produttore

PER

Materiale (del corpo):

Acciaio Inox

Colore:

Bianco

Potenza allacciata elemento riscaldante:

1100...1100 W

Tipo di azionamento:

Sensore di prossimità

Grado di protezione (IP):

IP23

Tensione:

220...240 V

Frequenza:

50/60 Hz

Potenza allacciata ventola:

550...550 W

Rumorosità (in funzione):

75 dB

Classe di protezione:

II

Con diffusore di fragranze / profuma ambienti:

no

Altezza:

157 mm

Larghezza:

285 mm

Profondità:

221 mm

Con connessione a innesto:

Asciugamani MISTRAL in acciaio bianco da parete con fotocellula, dotato di motore ad alta efficienza e resistenze in grado di soffiare aria calda a 300km/h.\nLe sue dimensioni compatte lo rendono idoneo a qualsiasi ambiente.\nDotato di cavo e spina