PERRY - PER1DCACP06 ASCIUGACAPELLI A PULSANTE ACP06

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Contatore a gettone - No
Potenza - 750 W
Comando - Interruttore
Colore base - Bianco
Tensione - 0...230 V
Confezione
4 PZ
Serie di prodotti
EAN
8019108150120
Codice prodotto
PER1DCACP06
Cod. produttore
1DCACP06
Produttore
PER
Contatore a gettone:
No
Potenza:
750 W
Comando:
Interruttore
Colore base:
Bianco
Tensione:
0...230 V
Larghezza:
206 mm
Altezza:
280 mm
Profondità:
133 mm
Asciugacapelli comando a pulsante serie “EOLO”,•Alimentazione 230V c.a. 50-60Hz •Motore a collettore •Potenza 750 W •Volume aria 1050 litri/minuto •Classe di isolamento II •Temperatura dell’aria 56°C a 10cm •Rumorosità 75 dB (A) a 1mt •Dimensioni (LxPxH)206 x 133 x 280