PERRY - PER1CRCR030BOT *CRONOT. PARETE OPEN THERM BIANCO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di regolazione on/off - no
Collegamento - 2 fili
Tipo di alimentazione - Altri
Protocollo di comunicazione - OpenTherm
Tipo di regolazione modulabile - sì
Confezione
10 PZ
EAN
8019108033782
Codice prodotto
PER1CRCR030BOT
Cod. produttore
1CRCR030BOT
Produttore
PER
Tipo di regolazione on/off:
no
Collegamento:
2 fili
Tipo di alimentazione:
Altri
Protocollo di comunicazione:
OpenTherm
Tipo di regolazione modulabile:
sì
Con ricevitore:
no
Colore:
Bianco
Adatto per raffrescamento:
no
Sensore esterno:
no
Tipo di orologio:
Orologio settimanale
Regolazione con sensore meteorologico:
no
Sensore/tipo di rilevatore:
Sensore resistenza
Numero di uscite riscaldamento:
1
Con display:
sì
Con retroazione termica:
no
Tipo di contatto:
Elettronico
Caratteristiche di regolazione:
Altri
Differenza regolabile:
sì
Classe del termostato:
V
Prestazioni del riscaldamento:
sì
Larghezza:
120 mm
Possibilità di lettura dell'umidità relativa:
no
Ottimizzazione:
sì
Funzionamento:
Pulsante
Selettore per riscaldamento e riscaldamento con acqua calda:
sì
Temperatura leggibile:
sì
Interruttore overtime:
no
Con circuito acqua sanitaria:
no
Altezza:
80 mm
Modello con orologio:
Digitale
Compatibile con Google Assistant:
no
Profondità:
30 mm
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto a IFTTT disponibile:
no