pagina iniziale

PERRY - PER1CLRLG12/20PVC REG. LIV. A GALL. MAC5 PVC 20MT.

PERRY
copiacopia
PERRY - PER1CLRLG12/20PVC REG. LIV. A GALL. MAC5 PVC 20MT.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per glicole - no

  • Sensore/tipo di rilevatore - Sfera

  • Materiale galleggiante - Plastica

  • Differenziale d'intervento regolabile - no

  • Collegamento - Filettatura interna cilindrica BSPT-Rp (ISO 7-1 / EN 10226-1)

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8019108100255

Codice prodotto

PER1CLRLG12/20PVC

Cod. produttore

1CLRLG12/20PVC

Produttore

PER

Adatto per glicole:

no

Sensore/tipo di rilevatore:

Sfera

Materiale galleggiante:

Plastica

Differenziale d'intervento regolabile:

no

Collegamento:

Filettatura interna cilindrica BSPT-Rp (ISO 7-1 / EN 10226-1)

Adatto per acqua di raffreddamento:

Adatto per feci:

no

Lettura possibile:

no

Metodo di montaggio:

Inserito nel pozzetto

Temperatura massima del fluido (continuativa):

50 °C

Adatto per acqua piovana:

Carico massimo del contatto:

10 A

Adatto per condensa:

Grado di protezione (IP):

IP68

Tensione massima contatti:

250 V

Utilizzabile con acqua potabile:

Con display:

no

Montaggio orizzontale:

Pressione massima di lavoro:

1 bar

Interruttore a galleggiante, marca PERRY ELECTRIC S.R.L., modello PER1CLRLG12/20PVC - REG. LIV. A GALL. MAC5 PVC 20MT.