pagina iniziale

PERRY - PER1CLRLG02/5PVC REG. LIV. A GALL. SMART PVC 5MT.

PERRY
copiacopia
PERRY - PER1CLRLG02/5PVC REG. LIV. A GALL. SMART PVC 5MT.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per glicole - no

  • Sensore/tipo di rilevatore - Sfera

  • Materiale galleggiante - Plastica

  • Differenziale d'intervento regolabile - no

  • Collegamento - Filettatura interna cilindrica BSPT-Rp (ISO 7-1 / EN 10226-1)

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8019108100187

Codice prodotto

PER1CLRLG02/5PVC

Cod. produttore

1CLRLG02/5PVC

Produttore

PER

Adatto per glicole:

no

Sensore/tipo di rilevatore:

Sfera

Materiale galleggiante:

Plastica

Differenziale d'intervento regolabile:

no

Collegamento:

Filettatura interna cilindrica BSPT-Rp (ISO 7-1 / EN 10226-1)

Adatto per acqua di raffreddamento:

Adatto per feci:

no

Lettura possibile:

no

Metodo di montaggio:

Inserito nel pozzetto

Temperatura massima del fluido (continuativa):

50 °C

Adatto per acqua piovana:

Carico massimo del contatto:

10 A

Adatto per condensa:

Grado di protezione (IP):

IP68

Tensione massima contatti:

250 V

Utilizzabile con acqua potabile:

Con display:

no

Montaggio orizzontale:

Pressione massima di lavoro:

1 bar

1CL RLG02/5PVC Regolatore di livello a galleggiante per acque chiare cavo in PVC 3x1 da 5 m Regolatore di livello a galleggiante per acque chiare cavo in PVC 3x1 da 5 m Il regolatore di livello SMART è un interruttore galleggiante per la gestione del livello dei liquidi che permette l’inserimento di apparecchiature elettriche (normalmente pompe, ma anche elettrovalvole, allarmi, saracinesche motorizzate ecc.) al raggiungimento di un livello prefissato.Realizzato in polipropilene atossico, può essere usato anche a contatto con liquidi alimentari. CARATTERISTICHE TECNICHE Portata elettrica 10(8) A / 250 V Temperatura di Funzionamento 0-50°C Resistenza a pressione 1.5 BAR Grado di protezione IP68