PERRY - PER1CLRLEME/3 REG. LIV. EVOL. MULTIT. 3 DIN


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di tensione di alimentazione - AC
Numero di ingressi per elettrodi - 3
Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite
Max. tempo di ritardo - 16 s
Min. tempo di ritardo - 0 s
Confezione
10 PZ
EAN
8019108100149
Codice prodotto
PER1CLRLEME/3
Cod. produttore
1CLRLEME/3
Produttore
PER
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Numero di ingressi per elettrodi:
3
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Max. tempo di ritardo:
16 s
Min. tempo di ritardo:
0 s
Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 50 Hz:
230...230 V
Larghezza:
37 mm
Altezza:
58 mm
Profondità:
95 mm
Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 60 Hz:
230...230 V