PERFORMANCE IN LIGHT - PRILTS1A3561 TYK+ 15 KIT BARNDOOR BK81
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Alette per faretto
Distribuzione luminosa - Simmetrica / Asimmetrica
Ampiezza del fascio luminoso - 10 °
Colore - Nero
Diffusore luce - Altri
Confezione
1 PZ
EAN
8034035159497
Codice prodotto
PRILTS1A3561
Cod. produttore
LTS1A3561
Produttore
PRI
Tipo di accessorio / ricambio:
Alette per faretto
Distribuzione luminosa:
Simmetrica / Asimmetrica
Ampiezza del fascio luminoso:
10 °
Colore:
Nero
Diffusore luce:
Altri
Materiale:
Acciaio
Emissione luminosa:
Diretta
Tipo di diffusore / riflettore:
Nessuno
Lunghezza:
280 mm
Larghezza:
280 mm
Diffusore microforato:
no
Riflettore microforato:
no
Altezza / Profondità:
80 mm
Accessorio:
sì
Pezzo di ricambio:
no
Tipo di diffusore/palo per lampada globo:
Altri


