PERFORMANCE IN LIGHT - PRILTH1A2210 UNIQO BRACKET KIT 2M VERSION
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio/parte di ricambio - Braccio
Accessorio - sì
Parte di ricambio - no
Trasparente - no
Colore - Grigio
Confezione
1 PZ
EAN
8034035161551
Codice prodotto
PRILTH1A2210
Cod. produttore
LTH1A2210
Produttore
PRI
Tipo di accessorio/parte di ricambio:
Braccio
Accessorio:
sì
Parte di ricambio:
no
Trasparente:
no
Colore:
Grigio
Materiale:
Acciaio
Lunghezza:
614 mm
Larghezza:
230 mm
Altezza:
198 mm
Kit staffa per versione 2M


