PERFORMANCE IN LIGHT - PRILTF1A3152 GUELL 1+ VISOR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Altri
Distribuzione luminosa - Asimmetrica
Colore - Grigio
Diffusore luce - Altri
Materiale - Acciaio
Confezione
1 PZ
EAN
8018367752915
Codice prodotto
PRILTF1A3152
Cod. produttore
LTF1A3152
Produttore
PRI
Tipo di accessorio / ricambio:
Altri
Distribuzione luminosa:
Asimmetrica
Colore:
Grigio
Diffusore luce:
Altri
Materiale:
Acciaio
Emissione luminosa:
Diretta
Tipo di diffusore / riflettore:
Opaco
Lunghezza:
320 mm
Larghezza:
256 mm
Diffusore microforato:
no
Riflettore microforato:
sì
Altezza / Profondità:
91 mm
Accessorio:
sì
Pezzo di ricambio:
no
Tipo di diffusore/palo per lampada globo:
Altri


