PERFORMANCE IN LIGHT - PRI8713661486414 SL713 RL SM 41 S/B 840 WH9016 DALI MP


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore - 4000...4000 K
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 5800 lm
Max prestazioni del sistema - 48 W
Colore del corpo - Grigio
Diametro - 749 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4052075173383
Codice prodotto
PRI8713661486414
Cod. produttore
8713661486414
Produttore
PRI
Temperatura di colore:
4000...4000 K
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
5800 lm
Max prestazioni del sistema:
48 W
Colore del corpo:
Grigio
Diametro:
749 mm
Con lampada:
sì
Materiale (del corpo):
Alluminio
Lampada:
LED non sostituibile
Emissione luminosa:
Diretta / indiretta
Adatto per configurazione in fila continua:
no
Tipo di tensione:
AC / DC
Grado di protezione (IP):
IP20
Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:
no
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Alimentatore incluso:
sì
Tensione nominale:
220...240 V
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Adatto per illuminazione di emergenza:
no
Sospensione fornita con il prodotto:
no
Con luce diretta / indiretta con regolazione separata:
sì
Colore della luce:
Bianco
Resistenza agli urti:
IK05
Classe di protezione:
I
D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):
no
Indice di resa cromatica:
80-89
Fattore di potenza:
0.9