pagina iniziale

PERFORMANCE IN LIGHT - PRI8713461506410 SL713LED PL M 48 S/C 840 WH9016 DALI MP

PERFORMANCE IN LIGHT
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 4000...4000 K

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 8300 lm

  • Max prestazioni del sistema - 53 W

  • Colore del corpo - Bianco

  • Lunghezza - 1567 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4052075153255

Codice prodotto

PRI8713461506410

Cod. produttore

8713461506410

Produttore

PRI

Temperatura di colore:

4000...4000 K

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

8300 lm

Max prestazioni del sistema:

53 W

Colore del corpo:

Bianco

Lunghezza:

1567 mm

Con lampada:

Materiale (del corpo):

Alluminio

Lampada:

LED non sostituibile

Emissione luminosa:

Diretta / indiretta

Adatto per configurazione in fila continua:

no

Materiale del diffusore:

Plastica, strutturata

Tipo di tensione:

AC / DC

Lunghezza della sospensione:

1500...1500 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Alimentatore incluso:

Tensione nominale:

220...240 V

Larghezza:

250 mm

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Adatto per illuminazione di emergenza:

no

Sospensione fornita con il prodotto:

Con luce diretta / indiretta con regolazione separata:

no

Altezza / Profondità:

13 mm

Colore della luce:

Bianco

Resistenza agli urti:

IK05

Classe di protezione:

I

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

Indice di resa cromatica:

80-89

Fattore di potenza:

0.9

Apparecchio LED a sospensione per interni, costituito da: Corpo in profilo d'alluminio, rosone in lamiera d'acciaio, verniciato. Diffusore a microprismi per una diffusione omogenea, un abbagliamento ridotto e un'alta uniformità. Distribuzione luminosa diretta o diretta/ indiretta. Tecnologia Sidelight LED per una distribuzione luminosa omogenea sull'intera area diffondente. Indice di resa cromatica > 80. Tolleranza cromatica (MacAdam) ≤ 3 SDCM Varianti DALI dimmerabili anche via TouchDIM®. Completo di sospensione in cavo d’acciaio (1,5 m), cavo di alimentazione trasparente e attacco a soffitto. Limitazione dell‘abbagliamento conforme alla norma DIN EN 12464-1. Sensore PIR orientabile e controllo dell‘illuminazione in funzione della luce diurna. Versioni con temperatura colore di 3000 K disponibili su richiesta. Versione in colori speciali disponibile su richiesta. 8300 lm. 53 W.