PERFORMANCE IN LIGHT - PRI8629661403310 SL629LED SM L 28 S/A 830 WH9016 MP

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto per montaggio a parete - no
Adatto per sospensione - no
Adatto per montaggio a soffitto - sì
Adatto per montaggio a incasso - no
Idoneo per l'installazione su superfici - sì
Confezione
1 PZ
EAN
4052075184853
Codice prodotto
PRI8629661403310
Cod. produttore
8629661403310
Produttore
PRI
Adatto per montaggio a parete:
no
Adatto per sospensione:
no
Adatto per montaggio a soffitto:
sì
Adatto per montaggio a incasso:
no
Idoneo per l'installazione su superfici:
sì
Adatto per configurazione lineare:
no
Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:
sì
Tipo lampada:
LED non sostituibile
Con lampada inclusa:
sì
Adatto a numero di sorgenti lumonosi:
1
Portalampada:
Altro
Materiale del corpo:
Acciaio
Protezione superficiale del corpo:
Verniciatura a polvere
Colore del corpo:
Bianco
Materiale della copertura:
Plastica strutturata
Esecuzione della griglia:
Senza
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Tensione nominale:
220...240 V
Corrente nominale:
129...141 mA
Tipo cablaggio:
Apparecchio di servizio LED comandato da corrente
Apparecchio cablato:
sì
Alimentatore intercambiabile:
sì
Dimming 0-10 V:
no
Dimming 1-10 V:
no
Dimming DALI:
no
Dimmerazione DALI-2:
no
Dimming DMX:
no
Dimming DSI:
no
Dimming secondo specifiche del produttore:
no
Dimming modulazione tensione di rete:
no
Dimming taglio di fase discendente:
no
Dimming taglio di fase ascendente:
no
Dimming programmabile:
no
Dimming potenziometro (integrato nell'apparecchio):
no
Dimming RF:
no
Dimming Touch and Dim:
no
Dimming Zigbee:
no
Dimming con push-button:
no
Diffusore luce:
Altro
Tipo fascio luminoso:
Simmetrico
Angolo di emissione:
A fascio estremamente largo >80°
Consistenza colore (McAdam-Ellipse):
SDCM3
Uscita della luce:
Diretto
Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015:
Non necessario
Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C:
99800 h
Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 35.000 ore a 25°C:
79 %
Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 50.000 ore a 25°C:
70 %
Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 75.000 ore a 25°C:
55 %
Tasso di fallimento alla vita utile mediana di 35.000 ore a 25 ° C ambiente (tq):
0.8 %
Tasso di guasto, durata operativa media 50 000 h, temp.25 °C (tq):
1 %
Tasso di guasto alla vita utile mediana di 75.000 ore a 25 ° C ambiente (tq):
1.2 %
Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico B16:
50
Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico C16:
50
Grado di protezione (NEMA):
1
Resistenza agli urti:
IK05
classe di protezione secondo IEC 61140:
I
Con temperatura superficiale limitata "D" secondo EN 60598-2-24:
no
Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1:
10...35 °C
Adatto per luce d'emergenza:
no
Con sensore di movimento:
no
Con fotocellula:
no
Idoneo ad essere ricoperto con materiali isolanti:
no
Con fessure d'aerazione:
no
Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:
650 °C - 30 sec.
Adatto per potenza lampada:
28...28 W
efficienza luminosa della lampada:
125...125 lm/W
Potenza totale:
31 W
flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:
3880...3880 lm
Colore luce:
Bianco
Temperatura di colore correlata:
3000...3000 K
Valore sfarfallio Pst LM:
0.4
Indice di resa cromatica CRI:
80-89 (classe 1B)
Fattore di potenza:
0.89
Valore effetto stroboscopio SVM:
0.7
Regolazione costante del flusso luminoso:
no
Larghezza:
273 mm
Altezza/profondità:
50 mm
Lunghezza:
1544 mm
Tipo di cablaggio:
Adatto per cablaggio passante
Numero di poli:
3
Sezione del conduttore:
1.5 mm²
Tipo di collegamento:
Morsetto a innesto
Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471:
RG0
Rapporto di abbagliamento unificato (UGR):
19
Temperatura colore regolabile:
No
Flusso luminoso regolabile:
No
Multi-angolo del fascio:
No
Comando via Bluetooth:
no
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto disponibile IFTTT:
no
LED-Panel:
no



