pagina iniziale

PERFORMANCE IN LIGHT - PRI8629461786438 SL629LED CP L 62 S/C 840 GR9006 DALI MP

PERFORMANCE IN LIGHT
copiacopia
PERFORMANCE IN LIGHT - PRI8629461786438 SL629LED CP L 62 S/C 840 GR9006 DALI MP

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 4000...4000 K

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 8680 lm

  • Max prestazioni del sistema - 69 W

  • Colore del corpo - Grigio

  • Durata utile L70/B50 a 25 °C - 99800 h

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4046075043159

Codice prodotto

PRI8629461786438

Cod. produttore

8629461786438

Produttore

PRI

Temperatura di colore:

4000...4000 K

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

8680 lm

Max prestazioni del sistema:

69 W

Colore del corpo:

Grigio

Durata utile L70/B50 a 25 °C:

99800 h

Portalampada:

Altri

Lunghezza:

1538 mm

Con lampada:

Materiale (del corpo):

Acciaio

Lampada:

LED non sostituibile

Emissione luminosa:

Diretta / indiretta

Adatto per configurazione in fila continua:

Dimmerabile DALI:

Dimmerabile 1-10 V:

no

Materiale del diffusore:

Plastica, strutturata

Tipo di tensione:

AC / DC

Lunghezza della sospensione:

300...1500 mm

Dimmerazione DALI-2:

Grado di protezione (IP):

IP20

Dimmerabile tramite taglio di fase discendente:

no

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

Adatto per numero di lampade:

1

Dimmerabile RF:

no

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Tipo di ottica:

Nessuno

Alimentatore incluso:

Tensione nominale:

220...240 V

Dimmerabile Touch and Dim:

Corrente nominale:

288...314 mA

Dimmerabile 0-10 V:

no

Larghezza:

273 mm

Alimentazione:

Driver LED controllato in corrente

Alimentatore intercambiabile:

Riflettore:

Nessuno

Adatto per illuminazione di emergenza:

Sospensione fornita con il prodotto:

no

Con luce diretta / indiretta con regolazione separata:

no

Dimmerabile DMX:

no

Altezza / Profondità:

29 mm

Dimmerabile con push-button:

Dimmerabile programmabile:

no

Colore della luce:

Bianco

Dimmerabile DSI:

no

Numero di poli:

5

Dimmerabile tramite potenziometro (integrato nell'apparecchio):

no

Rendimento luminoso delle lampade:

125 lm/W

Dimmerabile LineSwitch:

Dimmerabile con sistema specifico del produttore:

no

Dimmerabile tramite modulazione tensione di rete:

no

Dimmerabile tramite taglio di fase ascendente:

no

Dimmerabile Sine Wave Reduction:

no

Collegamento:

Connettore Faston

Dimmerabile Zigbee:

no

Non dimmerabile:

no

Multi-angolo del fascio:

No

Diffusore luce:

Altri

Consistenza cromatica (step dell’ellisse di MacAdam):

SDCM3

Mantenimento del flusso luminoso,durata operativa media di 50.000 ore a 25 ° C:

70 %

Mantenimento lumen alla vita utile mediana di 75.000 ore a 25 ° C ambiente (tq):

55 %

Tasso di guasto, durata operativa media 50 000 h, temp.25 °C (tq):

1 %

Tasso di guasto alla vita utile mediana di 75.000 ore a 25 ° C ambiente (tq):

1.2 %

Tipo di protezione (NEMA):

1

Resistenza agli urti:

IK05

Classe di protezione:

I

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

Alimentazione di emergenza integrata:

no

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

Adatto per lampade di potenza:

62...62 W

Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico 16A tipo B:

15

Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico 16A tipo C:

25

Indice di resa cromatica:

80-89

Rapporto di abbagliamento unificato (UGR):

16

Fattore di potenza:

1

Valore sfarfallio Pst LM:

0.7

CLO - Flusso luminoso costante:

no

Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015:

C

Valore effetto stroboscopio SVM:

0.4

Temperatura colore regolabile:

No

Flusso luminoso regolabile:

No

Tipo di cablaggio:

Con cablaggio passante

Sezione del conduttore:

1.5 mm²

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto a IFTTT disponibile:

no

Controllabile via Bluetooth:

no

Sistema di apparecchi LED a sospensione, composto di uno o più moduli lampada e componenti selezionabili in base alle esigenze. Corpo in lamiera d'acciaio, verniciato a polvere. Elementi di collegamento ed elementi terminali in alluminio pressofuso, rivestiti a polvere. Copertura prismatica per un'efficiente diffusione della luce, riduzione al minimo dell'abbagliamento e alta uniformità. Distribuzione luminosa diretta o diretta/ indiretta. Indice di resa cromatica > 80. Tolleranza cromatica (MacAdam) = 3SDCM. Varianti DALI dimmerabili anche via TouchDIM. Limitazione dell‘abbagliamento conforme alla norma DIN EN 12464-1. Versione in colori speciali disponibile su richiesta. I componenti lampada sono elencati nella tabella degli accessori.