PERFORMANCE IN LIGHT - PRI8629461786410 SL629LED PL L 62 S/C 840 WH9016 DALI MP

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto per configurazione lineare - no
Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor - sì
Tipo lampada - LED non sostituibile
Con lampada inclusa - sì
Adatto a numero di sorgenti lumonosi - 1
Confezione
1 PZ
EAN
4052075184457
Codice prodotto
PRI8629461786410
Cod. produttore
8629461786410
Produttore
PRI
Adatto per configurazione lineare:
no
Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:
sì
Tipo lampada:
LED non sostituibile
Con lampada inclusa:
sì
Adatto a numero di sorgenti lumonosi:
1
Portalampada:
Altro
Materiale del corpo:
Acciaio
Colore del corpo:
Bianco
Materiale della copertura:
Plastica strutturata
Esecuzione della griglia:
Senza
Tipo di tensione di alimentazione:
AC/DC
Tensione nominale:
220...240 V
Corrente nominale:
288...314 mA
Tipo cablaggio:
Apparecchio di servizio LED comandato da corrente
Apparecchio cablato:
sì
Alimentatore intercambiabile:
sì
Dimming 0-10 V:
no
Dimming 1-10 V:
no
Dimming DALI:
sì
Dimmerazione DALI-2:
sì
Dimming DMX:
no
Dimming DSI:
no
Dimming secondo specifiche del produttore:
no
Dimming modulazione tensione di rete:
no
Dimming taglio di fase discendente:
no
Dimming potenziometro (integrato nell'apparecchio):
no
Dimming taglio di fase ascendente:
no
Dimming programmabile:
sì
Dimming Touch and Dim:
sì
Dimming RF:
no
Dimming Zigbee:
no
Dimming con push-button:
sì
Diffusore luce:
Altro
Riflettore:
Senza
Tipo fascio luminoso:
Simmetrico
Consistenza colore (McAdam-Ellipse):
SDCM3
Uscita della luce:
Diretto/indiretto
Emissione diretta/indiretta regolabile separatamente:
no
Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015:
Non necessario
Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C:
99800 h
Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 50.000 ore a 25°C:
70 %
Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 75.000 ore a 25°C:
55 %
Tasso di guasto, durata operativa media 50 000 h, temp.25 °C (tq):
1 %
Tasso di guasto alla vita utile mediana di 75.000 ore a 25 ° C ambiente (tq):
1.2 %
Grado di protezione (IP):
IP20
Grado di protezione (NEMA):
1
Resistenza agli urti:
IK05
classe di protezione secondo IEC 61140:
I
Con temperatura superficiale limitata "D" secondo EN 60598-2-24:
no
Adatto per luce d'emergenza:
sì
efficienza luminosa della lampada:
122...122 lm/W
Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:
650 °C - 30 sec.
flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:
8410...8410 lm
Adatto per potenza lampada:
62...62 W
Potenza totale:
69 W
Colore luce:
Bianco
Temperatura di colore correlata:
4000...4000 K
Indice di resa cromatica CRI:
80-89 (classe 1B)
Rapporto di abbagliamento unificato (UGR):
16
Fattore di potenza:
0.89
Valore sfarfallio Pst LM:
0.7
Regolazione costante del flusso luminoso:
no
Valore effetto stroboscopio SVM:
0.4
Temperatura colore regolabile:
No
Flusso luminoso regolabile:
No
Multi-angolo del fascio:
No
Larghezza:
273 mm
Altezza/profondità:
29 mm
Lunghezza:
1544 mm
Sospensione fornita:
sì
Lunghezza del pendolo:
300...1500 mm
Tipo di cablaggio:
Adatto per cablaggio passante
Numero di poli:
5
Sezione del conduttore:
1.5 mm²
Tipo di collegamento:
Morsetto a innesto
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto disponibile IFTTT:
no



