pagina iniziale

PERFORMANCE IN LIGHT - PRI8629461786338 SL629LED CP L 62 S/C 830 GR9006 DALI MP

PERFORMANCE IN LIGHT
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 3000...3000 K

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 11640 lm

  • Colore del corpo - Grigio

  • Lunghezza - 1538 mm

  • Con lampada -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4052075210101

Codice prodotto

PRI8629461786338

Cod. produttore

8629461786338

Produttore

PRI

Temperatura di colore:

3000...3000 K

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

11640 lm

Colore del corpo:

Grigio

Lunghezza:

1538 mm

Con lampada:

Materiale (del corpo):

Alluminio

Lampada:

LED non sostituibile

Emissione luminosa:

Diretta / indiretta

Adatto per configurazione in fila continua:

no

Dimmerabile DALI:

Materiale del diffusore:

Plastica, opalescente

Tipo di tensione:

AC

Grado di protezione (IP):

IP20

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Alimentatore incluso:

Tensione nominale:

220...240 V

Larghezza:

273 mm

Alimentazione:

Reattore elettronico

Adatto per illuminazione di emergenza:

no

Sospensione fornita con il prodotto:

Con luce diretta / indiretta con regolazione separata:

no

Altezza / Profondità:

29 mm

Colore della luce:

Bianco

Resistenza agli urti:

IK05

Classe di protezione:

I

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

Adatto per lampade di potenza:

69...69 W

Indice di resa cromatica:

80-89

Fattore di potenza:

0.9

Sistema di apparecchi LED a sospensione, composto di uno o più moduli lampada e componenti selezionabili in base alle esigenze. Corpo in lamiera d'acciaio, verniciato a polvere. Elementi di collegamento ed elementi terminali in alluminio pressofuso, rivestiti a polvere. Copertura prismatica per un'efficiente diffusione della luce, riduzione al minimo dell'abbagliamento e alta uniformità. Distribuzione luminosa diretta o diretta/ indiretta. Indice di resa cromatica > 80. Tolleranza cromatica (MacAdam) ≤ 3SDCM. Varianti DALI dimmerabili anche via TouchDIM. Limitazione dell‘abbagliamento conforme alla norma DIN EN 12464-1. Versione in colorazioni speciali disponibile su richiesta. I componenti lampada sono elencati nella tabella degli accessori. 69W 11640 lm, apparecchio 8160lm 3000K