pagina iniziale

PERFORMANCE IN LIGHT - PRI8629461548410 SL629LED PL M 49 S/C 840 WH9016 SEIR MP

PERFORMANCE IN LIGHT
copiacopia
PERFORMANCE IN LIGHT - PRI8629461548410 SL629LED PL M 49 S/C 840 WH9016 SEIR MP

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per configurazione in fila continua - no

  • Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1 -

  • Lampada - LED non sostituibile

  • Con lampada -

  • Adatto per numero di lampade - 1

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4052075184358

Codice prodotto

PRI8629461548410

Cod. produttore

8629461548410

Produttore

PRI

Adatto per configurazione in fila continua:

no

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

Lampada:

LED non sostituibile

Con lampada:

Adatto per numero di lampade:

1

Portalampada:

Altri

Materiale (del corpo):

Acciaio

Colore del corpo:

Bianco

Materiale del diffusore:

Plastica, strutturata

Tipo di ottica:

Nessuno

Tipo di tensione:

AC / DC

Tensione nominale:

220...240 V

Alimentazione:

Driver LED controllato in corrente

Alimentatore incluso:

Dimmerabile 0-10 V:

no

Dimmerabile 1-10 V:

no

Dimmerabile DALI:

Dimmerabile DMX:

no

Dimmerabile programmabile:

Dimmerabile DSI:

no

Dimmerabile RF:

no

Dimmerabile tramite potenziometro (integrato nell'apparecchio):

no

Dimmerabile LineSwitch:

no

Dimmerabile con sistema specifico del produttore:

no

Dimmerabile tramite modulazione tensione di rete:

no

Dimmerabile tramite taglio di fase discendente:

no

Dimmerabile tramite taglio di fase ascendente:

no

Dimmerabile Sine Wave Reduction:

no

Dimmerabile Touch and Dim:

Dimmerabile Zigbee:

no

Dimmerabile con push-button:

Non dimmerabile:

no

Diffusore luce:

Altri

Riflettore:

Nessuno

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Emissione luminosa:

Diretta / indiretta

Con luce diretta / indiretta con regolazione separata:

no

Durata utile L70/B50 a 25 °C:

99800 h

Grado di protezione (IP):

IP20

Tipo di protezione (NEMA):

1

Resistenza agli urti:

IK05

Classe di protezione:

I

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

Adatto per illuminazione di emergenza:

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

Adatto per lampade di potenza:

49...49 W

Max prestazioni del sistema:

54 W

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

6230 lm

Colore della luce:

Bianco

Temperatura di colore:

4000...4000 K

Indice di resa cromatica:

80-89

Fattore di potenza:

0.89

Larghezza:

273 mm

Altezza / Profondità:

29 mm

Lunghezza:

1244 mm

Sospensione fornita con il prodotto:

Lunghezza della sospensione:

300...1500 mm

Tipo di cablaggio:

Adatto per cablaggio passante

Numero di poli:

5

Sezione del conduttore:

1.5 mm²

Collegamento:

Morsetto a innesto rapido

Apparecchio di illuminazione a sospensione Performance in lighting tipo/modello SL629LED PL M 49 S C 840 WH9016 SEIR MP