PERFORMANCE IN LIGHT - PRI8629461546410 SL629LED PL M 49 S/C 840 WH9016 DALI MP


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore - 4000...4000 K
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 8900 lm
Max prestazioni del sistema - 54 W
Colore del corpo - Bianco
Lunghezza - 1508 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4052075184334
Codice prodotto
PRI8629461546410
Cod. produttore
8629461546410
Produttore
PRI
Temperatura di colore:
4000...4000 K
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
8900 lm
Max prestazioni del sistema:
54 W
Colore del corpo:
Bianco
Lunghezza:
1508 mm
Con lampada:
sì
Materiale (del corpo):
Acciaio
Lampada:
LED non sostituibile
Emissione luminosa:
Diretta / indiretta
Adatto per configurazione in fila continua:
no
Tipo di tensione:
AC / DC
Lunghezza della sospensione:
1500...1500 mm
Grado di protezione (IP):
IP20
Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:
no
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Alimentatore incluso:
sì
Tensione nominale:
220...240 V
Larghezza:
273 mm
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Adatto per illuminazione di emergenza:
no
Sospensione fornita con il prodotto:
sì
Con luce diretta / indiretta con regolazione separata:
no
Altezza / Profondità:
29 mm
Colore della luce:
Bianco
Resistenza agli urti:
IK05
Classe di protezione:
I
D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):
no
Indice di resa cromatica:
80-89