pagina iniziale

PERFORMANCE IN LIGHT - PRI8629261406438 SL629LED CP L 28 S/A 840 GR9006 DALI MP

PERFORMANCE IN LIGHT
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 6000 lm

  • Temperatura di colore - 4000...4000 K

  • Modello - Tubo con dotazione completa

  • Adatto per lampade di potenza - 31...31 W

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4052075210309

Codice prodotto

PRI8629261406438

Cod. produttore

8629261406438

Produttore

PRI

Grado di protezione (IP):

IP20

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

6000 lm

Temperatura di colore:

4000...4000 K

Modello:

Tubo con dotazione completa

Adatto per lampade di potenza:

31...31 W

Colore della luce:

Bianco

Materiale:

Acciaio

Lampada:

LED sostituibile

Con lampada:

Colore del corpo:

Grigio

Forma:

Rettangolare

Con adattatore per sospensione:

Con binario elettrificato:

no

Adatto per configurazione in fila continua:

Adatto per montaggio a sospensione:

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

Tensione nominale:

220...240 V

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Alimentatore incluso:

Resistenza agli urti:

IK05

Indice di resa cromatica:

80-89

Dimmerabile DALI:

Lunghezza:

1538 mm

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Emissione luminosa:

Diretta

Adatto per illuminazione di emergenza:

no

Classe di protezione:

I

Fattore di potenza:

0.9

Larghezza:

273 mm

Altezza / Profondità:

29 mm

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

Montaggio a parete:

no

Sistema di apparecchi LED a sospensione, composto di uno o più moduli lampada e componenti selezionabili in base alle esigenze. Corpo in lamiera d'acciaio, verniciato a polvere. Elementi di collegamento ed elementi terminali in alluminio pressofuso, rivestiti a polvere. Copertura prismatica per un'efficiente diffusione della luce, riduzione al minimo dell'abbagliamento e alta uniformità. Distribuzione luminosa diretta o diretta/ indiretta. Indice di resa cromatica > 80. Tolleranza cromatica (MacAdam) ≤ 3SDCM. Varianti DALI dimmerabili anche via TouchDIM®. Limitazione dell‘abbagliamento conforme alla norma DIN EN 12464-1. Versione in colorazioni speciali disponibile su richiesta. I componenti lampada sono elencati nella tabella degli accessori. LED 31W 6000lm 4000K 2x36°/45° EEI: A1.