PERFORMANCE IN LIGHT - PRI8629261286438 SL629LED CP M 23 S/A 840 GR9006 DALI MP

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP20
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 4700 lm
Temperatura di colore - 4000...4000 K
Modello - Tubo con dotazione completa
Adatto per lampade di potenza - 26...26 W
Confezione
1 PZ
EAN
4052075210224
Codice prodotto
PRI8629261286438
Cod. produttore
8629261286438
Produttore
PRI
Grado di protezione (IP):
IP20
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
4700 lm
Temperatura di colore:
4000...4000 K
Modello:
Tubo con dotazione completa
Adatto per lampade di potenza:
26...26 W
Colore della luce:
Bianco
Materiale:
Acciaio
Lampada:
LED sostituibile
Con lampada:
sì
Colore del corpo:
Grigio
Forma:
Rettangolare
Con adattatore per sospensione:
sì
Con binario elettrificato:
no
Adatto per configurazione in fila continua:
sì
Adatto per montaggio a sospensione:
sì
Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:
sì
Tensione nominale:
220...240 V
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Alimentatore incluso:
sì
Resistenza agli urti:
IK05
Indice di resa cromatica:
80-89
Dimmerabile DALI:
sì
Lunghezza:
1238 mm
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Emissione luminosa:
Diretta
Adatto per illuminazione di emergenza:
no
Classe di protezione:
I
Fattore di potenza:
0.9
Larghezza:
273 mm
Altezza / Profondità:
29 mm
Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:
650 °C - 30 s
Montaggio a parete:
no



