PERFORMANCE IN LIGHT - PRI86256010 FL625LED EL SURFACE HOUSING WH


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Kit di montaggio
Materiale - Acciaio
Colore - Bianco
Lunghezza - 631 mm
Larghezza - 631 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4052075157185
Codice prodotto
PRI86256010
Cod. produttore
86256010
Produttore
PRI
Tipo di accessorio / ricambio:
Kit di montaggio
Materiale:
Acciaio
Colore:
Bianco
Lunghezza:
631 mm
Larghezza:
631 mm
Accessorio:
sì
Pezzo di ricambio:
no
Altezza:
59 mm
Trasparente:
no
Kit montaggio a superficie