PERFORMANCE IN LIGHT - PRI86005110 RECESSED FRAME FL600LED RECTANGULAR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Kit di montaggio
Materiale - Alluminio
Colore - Bianco
Lunghezza - 1234 mm
Larghezza - 634 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4052075157154
Codice prodotto
PRI86005110
Cod. produttore
86005110
Produttore
PRI
Tipo di accessorio / ricambio:
Kit di montaggio
Materiale:
Alluminio
Colore:
Bianco
Lunghezza:
1234 mm
Larghezza:
634 mm
Altezza:
50 mm
Kit d'incasso a soffitto idoneo per serie FL600LED. Bianco RAL9016.