pagina iniziale

PERFORMANCE IN LIGHT - PRI8555691533400 FL555LED SMR 51 S/B 840 WH9016 OP

PERFORMANCE IN LIGHT
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 4000...4000 K

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Con rilevatore di movimento - no

  • Con lampada -

  • Adatto per montaggio incassato - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4052075134148

Codice prodotto

PRI8555691533400

Cod. produttore

8555691533400

Produttore

PRI

Temperatura di colore:

4000...4000 K

Grado di protezione (IP):

IP20

Con rilevatore di movimento:

no

Con lampada:

Adatto per montaggio incassato:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

Lampada:

LED non sostituibile

Colore del corpo:

Bianco

Materiale (del corpo):

Alluminio

Tensione nominale:

220...240 V

Adatto per montaggio a sospensione:

no

Adatto per illuminazione di emergenza:

no

Con sensore di luminosità:

no

Alimentatore incluso:

Materiale del diffusore:

Plastica, opalescente

Angolo di emissione del fascio luminoso:

Ad ampio raggio 40-80°

Diametro esterno:

555 mm

Adatto per configurazione in fila continua:

no

Classe di protezione:

I

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Altezza / Profondità:

52 mm

Emissione luminosa:

Diretta

Colore della luce:

Bianco

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

Indice di resa cromatica:

80-89

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Montaggio a parete:

no

Fattore di potenza:

0.9

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

IC (Idoneo al montaggio su soffiti isolati):

no

Moderna lampada per superfici che crea un'ineguagliabile simbiosi tra l'illuminazione generale e l'illuminazione della postazione di lavoro. Innovativo design ultrasottile, con un'altezza di installazione di soli 14 mm. si caratterizza per il linguaggio schietto delle forme tonde che consente un'armonica integrazione nel soffitto e nell'ambiente circostante. particolarmente elegante, supporta l'architettura. superficie antigraffio grazie alla pregiata verniciatura a polvere. Quadro di apparecchio en pressofusione d'alluminio. concepita per un'ampia gamma di applicazioni e progettazioni. Il sistema ermetico protegge da polvere e insetti. Ottica con copertura PMMA opale. conduttore di luce integrato altamente trasmittente. Tolleranza cromatica (MacAdam) = 3 SDCM. La durata di vita LED ammonta a 50.000 ore fino al decadimento del flusso luminoso al 80% (L70B10 50.000 h). installazione agevole ed elevata efficienza nel montaggio con diffusione diretta della luce. L'effetto luminoso diffuso crea un livello base uniforme. Diffusione uniforme della luminanza lungo l'intera superficie di emissione (tecnologia LED sidelight). La distribuzione uniforme della luce agevola la percezione visiva delle superfici orizzontali o verticali e dei soffitti. Illuminazione delsoffitto con una percentuale indiretta di circa il 3% (corona). Attacco: LED. Sorgente luminosa: LED. Potenza (W): 53 W. Colore / RAL: Weiß. Classe di isolamento: I. Grado di protezione: IP 20. Kelvin: 4000k. Fattore di potenza: COSf = 0,9. EEI: A2. Ottica: ILLUMINAZIONE DIRETTA PRINCIPALMENTE SIMMETRICA. Angolo Ottica: 2 x 56/56. Flusso della sorgente: 4400 lm. Flusso di apparecchio: 4400 lm. Lifetime: 50000 h. Deprezzamento percentuale del flusso: L80.