PERFORMANCE IN LIGHT - PRI8435961 Filtro in vetro per alimenti per prodotti a base di carne

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Filtro per prodotti alimentari
Distribuzione luminosa - Simmetrica
Colore - Rosa
Diffusore luce - Altri
Materiale - Vetro
Confezione
1 PZ
EAN
4052075165951
Codice prodotto
PRI8435961
Cod. produttore
8435961
Produttore
PRI
Tipo di accessorio / ricambio:
Filtro per prodotti alimentari
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Colore:
Rosa
Diffusore luce:
Altri
Materiale:
Vetro
Emissione luminosa:
Diretta
Tipo di diffusore / riflettore:
Nessuno
Diametro:
108.5 mm
Diffusore microforato:
no
Riflettore microforato:
no
Altezza / Profondità:
2 mm
Tipo di diffusore/palo per lampada globo:
Altri


