pagina iniziale

PERFORMANCE IN LIGHT - PRI8435174326310 LED-Faretti da incasso 3000K 35W DALI Ottica circolare diffondente

PERFORMANCE IN LIGHT
copiacopia
PERFORMANCE IN LIGHT - PRI8435174326310 LED-Faretti da incasso 3000K 35W DALI Ottica circolare diffondente

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4046075046976

Codice prodotto

PRI8435174326310

Cod. produttore

8435174326310

Produttore

PRI

Proiettore LED da incasso per interni, composto da: Corpo del faretto e anello in alluminio pressofuso, verniciato a polveri. Riflettore orientabile orizzontalmente verso l‘interno e l‘esterno grazie al particolare meccanismo cardanico. Orientabile a 60°(-15 a 45°), rotazione su 355°. Riflettore in alluminio purissimo con sfaccettature sferiche ad alta brillantezza per il massimo rendimento della lampada ed una resa cromatica neutra. Riflettore in versione flood. Tolleranza cromatica (MacAdam) = 3 SDCM.Lifetime LED 60.000 h al 80% del flusso luminoso (L80B10). Il montaggio a soffitto non richiede l'uso di utensili. Completo di alimentatore elettronico. Dimmerabile DALI. Fissaggio a soffitto mediante molle. Completo di vetro di protezione.